VDE-værktøjssæt i 3 dele i L-BOXX Mini

Art.-nr.: 2951762
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 2951762
EAN/GTIN 4010886946510
Producentnummer 2951762

Betegnelse

Beskrivelse:

VDE-isoleret op til 1000 V, i henhold til en 60900/IEC 60900, mufteisolering
med VDE kraftskævbider og VDE flertænger
i GEDORE L-BOXX mini, herunder sortimenter i ét stykke
dimensioner: B 260 x D 157 x H 63 mm
med slank PZ skruetrækker, VDE flertænger og VDE kraftskævbider
i GEDORE L-BOXX mini, herunder et-delt sortiment
velegnet til opbevaring af små dele
VDE 2162 PZ VDE-skruetrækker SLIM DREV
ultratynde vingediameter med fuld mekanisk og elektrisk sikkerhed
VDE 8131 AB VDE flertænger
kabelskærer: Muliggør nem skæring af kabler op til 5x2,5 mm2 eller Ø 12 mm
afisoleringsknive: Afisoleringsevne til 1.5 mm2 og 2.5 mm2
crimpprofil: Krympning af trådendemuffer
buede tænger spids: Muliggør ledvenligt arbejde og giver et klart udsyn til arbejdsemnebenet VDE isoleret op til 1000 V i henhold til en 60900/IEC 60900, ærmeisolering VDE 8314 VDE sidebidetang


med slankt hoved, ideel til trange pladsforhold induktivt hærdede præcisionsskærekanter,
Skærehårdhed 63 - 65 HRC
lår VDE isoleret op til 1000 V, i henhold til en 60900/IEC 60900, kappe isolering

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 260 mm
  • Samlet højde [mm]: 63 mm
  • Samlet længde [mm]: 157 mm
  • 1000 V isoleret: ja
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ja

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven