VDE-multiværktøjstang 200 mm vinklet med VDE-isolationsmuffer

Art.-nr.: 2910845
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2910845
EAN/GTIN 4010886945209
Producentnummer 2910845
L-nummer L60160 4696

Betegnelse

Beskrivelse:

Tange i VDE-design, der er specielt tilpasset elektrikeres behov med følgende funktioner:
Kabelsaks: gør det nemt at klippe kabler op til 5x2,5 mm² eller Ø 12 mm
Bisolier-blade: Afisolering af ledninger 1,5 mm2 og 2,5 mm2
Krimpprofil: Crimpning af ledningsender
Tinettet gribeflade: Særlig holdningskraft ved træk af kabler og ledninger under installationsarbejde
Kurvet tangspids: Gør det muligt at arbejde ledskånende og giver et klart overblik over emnet
Sparer plads i lommen, da der kun er brug for ét værktøj
Leg VDE-isoleret op til 1000 V, i henhold til EN 60900/IEC 60900, muffeisolering.

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 200 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: 2-komponent-håndtag, VDE-isoleret op til 1000 V
  • Materiale: hærdet stål
  • Overflade: forkromet
  • Skærkanthårdhed: 61 - 63 HRC
  • 1000 V isoleret: ja
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • med skærekant: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ja

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven