VDE Power-sideskærer med muffeisolering 180 mm

Art.-nr.: 2910950
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2910950
EAN/GTIN 4010886945193
Producentnummer 2910950
L-nummer L60160 5666

Betegnelse

Beskrivelse:

Med slankt hoved, ideel til trange rum
Induktivt hærdede præcisionsskærekanter, skærhårdhed 63 - 65 HRC
Til mediumhård tråd 1,6 mm
GEDORE specialhærdet og hærdet stål, forkromet
Kobling VDE-isoleret op til 1000 V, efter EN 60900/IEC 60900, muffeisolering

Egenskab:

  • Fase [tommer]: med
  • Samlet længde [mm]: 185 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: 2-komponent-håndtag, VDE-isoleret op til 1000 V
  • Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
  • Hovedbredde 1 [mm]: 26,0 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 25 mm
  • Hovedtykkelse T1 [mm]: 11,0 mm
  • Materiale: hærdet stål
  • Overflade: forkromet
  • Skærekantform: Med facet
  • Skærkanthårdhed: 63 - 65 HRC
  • Skærekantlængde [mm]: 25 mm
  • Skærekapacitet (max.): 1,6
  • 1000 V isoleret: ja
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • ESD Ja/Nej: ingen
  • Åbningsfjeder til rådighed: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ja

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven