Profilrømningsholder, metrisk ⌀ d = 5 mm 16 mm

Art.-nr.: 293029 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ DS (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaft-⌀ DS 16 mm
    L 34 mm
    Skaftlængde Ls 35 mm
    ⌀d 5 mm
    ⌀ D 22 mm
    Skafttype Cylindrisk skaft
    Indvendig køling nej
    Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 293029 16
    EAN/GTIN 4062406128692
    Producentnummer 293029 16

    Betegnelse

    Udførelse:

    Egnet til langdrejere.

    Passer til:

    CNC- og konventionelle maskiner.

    Specialtilbehør:

    Positioneringshjælp (nr. 293000) og tapnøgle (nr. 293006).
    Uddrivningstapper til MK-skafter kan bestilles under nr. 293008 i størrelserne MK2, MK3 og MK4.

    Bemærk:

    • NB: Brug altid passende støder-⌀.
    • Andre skaftforbindelser på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven