Profilrømningsindsats, indvendig Torx® ⌀ d = 5 mm TX8 mm

Art.-nr.: 293069 TX8
Rabat
537,21 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX8
Profil Torx®
L 2 mm
L1 10 mm
Tolerance - 0,005 til + 0,01 mm
⌀d 5 mm
Torx® radialnitning, udv. diameter 2,4 mm
Forborings-⌀ 1,8 mm
Skæremateriale HSS
Belægning TiN
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 293069 TX8
EAN/GTIN 4062406129729
Producentnummer 293069 TX8

Betegnelse

Udførelse:

Med TiN-belægning.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler i en arbejdsgang.

Passer til:

Profilrømningsholder 293020293079.

Bemærk:

  • Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.
  • Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven