Profilrømningsholder, metrisk ⌀ d = 5 mm 12 mm

Art.-nr.: 293029 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ DS 12 mm
L 34 mm
Skaftlængde Ls 35 mm
⌀d 5 mm
⌀ D 22 mm
Skafttype Cylindrisk skaft
Indvendig køling nej
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 293029 12
EAN/GTIN 4062406128685

Betegnelse

Udførelse:

Egnet til langdrejere.

Passer til:

CNC- og konventionelle maskiner.

Specialtilbehør:

Positioneringshjælp (nr. 293000) og tapnøgle (nr. 293006).
Uddrivningstapper til MK-skafter kan bestilles under nr. 293008 i størrelserne MK2, MK3 og MK4.

Bemærk:

  • NB: Brug altid passende støder-⌀.
  • Andre skaftforbindelser på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele