Profilrømningsindsats, indvendig Torx Plus® ⌀ d = 12 mm, TiN, Torx Plus®-profil: IP6mm

Art.-nr.: 293017 IP6
Rabat
713,33 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 23. mar. 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx Plus®-profil (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Profil Torx Plus®
L 1,7 mm
L1 25 mm
Tolerance + 0,01 til +0,02 mm
⌀d 12 mm
Torx® radialnitning, udv. diameter 1,7 mm
Forborings-⌀ 1,5 mm
Skæremateriale HSS
Belægning TiN
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 293017 IP6
EAN/GTIN 4062406396725
Producentnummer 293017 IP6
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med TiN-belægning.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler i en arbejdsgang.

Passer til:

Profilrømningsholder 293020293079.

Bemærk:

  • Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.
  • Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven