• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Profilrømningsindsats, indvendig Torx Plus® ⌀ d = 12 mm IP25 mm

Art.-nr.: 293017 IP25

Vælg variant og styktal

Torx Plus®-profil (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Profil Torx Plus®
L 4 mm
L1 25 mm
Tolerance + 0,005 til +0,02 mm
⌀d 12 mm
Torx® radialnitning, udv. diameter 3,4 mm
Forborings-⌀ 3,6 mm
Skæremateriale HSS
Belægning TiN
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 293017 IP25
EAN/GTIN 4062406396770
Producentnummer 293017 IP25

Betegnelse

Udførelse:

Med TiN-belægning.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler i en arbejdsgang.

Passer til:

Profilrømningsholder 293020293079.

Bemærk:

  • Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.
  • Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven