Profilrømningsindsats, indvendig Torx Plus® ⌀ d = 12 mm IP40 mm

Art.-nr.: 293017 IP40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx Plus®-profil (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Profil Torx Plus®
L 5 mm
L1 25 mm
Tolerance 0,0 til +0,02 mm
⌀d 12 mm
Torx® radialnitning, udv. diameter 6,6 mm
Forborings-⌀ 5,4 mm
Skæremateriale HSS
Belægning TiN
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 293017 IP40
EAN/GTIN 4062406396794
Producentnummer 293017 IP40

Betegnelse

Udførelse:

Med TiN-belægning.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler i en arbejdsgang.

Passer til:

Profilrømningsholder 293020293079.

Bemærk:

  • Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.
  • Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven