Glatvalseværktøj G 27 mm

Art.-nr.: 291559 27
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nominel ⌀ D 27 mm
    Skaftholder, type MK2
    Udhængslængde LA 128 mm
    Nyttelængde LN 50 mm
    Indstillingsområde -0,05 / +0,1 mm
    Skaft-⌀ Ds 35 mm
    Antal ruller 6
    Produkttype Glatvalseværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 291559 27
    EAN/GTIN 4060491000947
    Producentnummer G1.2-027.00-3-050-MK2

    Betegnelse

    Udførelse:

    Bruges på CNC- og almindelige dreje-, fræse- og boremaskiner.
    Trinløs indstilling i µm (indstillingsområde fra -0,05 mm til +0,1 mm).

    Fordel:

    Specielt til serieproduktion. Maksimal produktivitet takket være tilspænding fra 0,05 mm til 0,3 mm pr. rulle.
    Mulighed for overfladekvalitet Rz < 1 µm.
    Med automatisk slækning under værktøjstilbagetrækning undgås beskadigelser på den glatvalsede overflade.

    Anvendelse:

    • Til mekanisk overfladeforædling.
    • Til bearbejdning af alle metalliske materialer indtil en trækstyrke på 1400 N/mm2 og en hårdhed på op til 45 HRC.
    • Bearbejdning i højreløb.
    • Op til toleranceklasse IT8.
    • Til boringer op til ⌀ 49 mm.

    Bemærk:

    Fra ⌀ 10 mm kan leveres med indvendig køling, hvis det ønskes.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven