Glatvalseværktøj G 20 mm

Art.-nr.: 291559 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nominel ⌀ D 20 mm
    Skaftholder, type MK2
    Udhængslængde LA 128 mm
    Nyttelængde LN 50 mm
    Indstillingsområde -0,05 / +0,1 mm
    Skaft-⌀ Ds 35 mm
    Antal ruller 5
    Produkttype Glatvalseværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 291559 20
    EAN/GTIN 4060491000879
    Producentnummer G1.1-020.00-3-050-MK2

    Betegnelse

    Uitvoering:

    Voor de toepassing op CNC- en conventionele draaibanken, frees- en boormachines.
    Traploze instelling in µm (verstelbereik van -0,05 mm tot +0,1 mm).

    Voordeel:

    Speciaal voor de serieproductie. Maximale productiviteit dankzij voedingen van 0,05 mm – 0,3 mm per rol.
    Oppervlaktekwaliteit Rz < 1 µm mogelijk.
    Automatisch ontspannen bij het terugtrekken van het gereedschap voorkomt beschadigingen van het gladgewalste oppervlak.

    Toepassing:

    • Voor de mechanische oppervlakteveredeling.
    • Voor de bewerking van alle metalen materialen tot een trekvastheid van 1400 N/mm2 en een hardheid van maximaal 45 HRC.
    • Bewerking rechtsdraaiend.
    • Tot tolerantieklasse IT8.
    • Voor boringen tot ⌀ 49 mm.

    Tip:

    Vanaf ⌀ 10 mm optioneel leverbaar met inwendige koeling.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven