Glatvalseværktøj G 24 mm

Art.-nr.: 291559 24
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ D 24 mm
Skaftholder, type MK2
Udhængslængde LA 128 mm
Nyttelængde LN 50 mm
Indstillingsområde -0,05 / +0,1 mm
Skaft-⌀ Ds 35 mm
Antal ruller 5
Produkttype Glatvalseværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 291559 24
EAN/GTIN 4060491000916
Producentnummer G1.2-024.00-3-050-MK2

Betegnelse

Udførelse:

Bruges på CNC- og almindelige dreje-, fræse- og boremaskiner.
Trinløs indstilling i µm (indstillingsområde fra -0,05 mm til +0,1 mm).

Fordel:

Specielt til serieproduktion. Maksimal produktivitet takket være tilspænding fra 0,05 mm til 0,3 mm pr. rulle.
Mulighed for overfladekvalitet Rz < 1 µm.
Med automatisk slækning under værktøjstilbagetrækning undgås beskadigelser på den glatvalsede overflade.

Anvendelse:

  • Til mekanisk overfladeforædling.
  • Til bearbejdning af alle metalliske materialer indtil en trækstyrke på 1400 N/mm2 og en hårdhed på op til 45 HRC.
  • Bearbejdning i højreløb.
  • Op til toleranceklasse IT8.
  • Til boringer op til ⌀ 49 mm.

Bemærk:

Fra ⌀ 10 mm kan leveres med indvendig køling, hvis det ønskes.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven