Notskæreforsats uden fas H7 8 mm

Art.-nr.: 290373 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
270 styk på lager

Vælg variant og styktal

til notbredde m (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

til notbredde m 8 mm
Belægning TiN
Til pasningsnøjagtighed H7
Skærbredde w 8,015 mm
Notdybde t 4,5 mm
Skærtykkelse b 9 mm
Skæremateriale HSS
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290373 8
EAN/GTIN 4045197881731
Producentnummer 290373 8

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG (G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med TiN-belægning.
Egnet til efterslibning.

Anvendelse:

Til fremstilling af noter iht. DIN 6885, DIN 138 og fabriksstandarder.
Til notbredder med tolerance JS9 anvendes skæreforsatser med tolerance H7.

Bemærk:

  • Specialstørrelser (notbredder) kan leveres på forespørgsel.
  • Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.

Fra en notbredde på 16 mm er det absolut nødvendigt med to arbejdsgange. Den første arbejdsgang skal udføres med ca. den halve notbredde (f.eks. 10 mm ved en notbredde på 18 mm).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven