{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ | 25 mm | |
Indvendig køling | ja | |
egnet til notbredde m | 8 mm | |
Nyttelængde L1 | 100 mm | |
Skærholder-⌀ D1 | 20 mm | |
Midterforskydning L3 | 11 mm | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 21,7 mm | |
Skrue | 290399 2 | |
Skaftlængde Ls | 90 mm | |
Skaft | Kombiskaft | |
Produkttype | Not- og profilstødningsværktøj |
Artikelnummer | 290350 8 | |
EAN/GTIN | 4045197880963 | |
Producentnummer | 290350 8 |