Efterslibeholder 6-8

Art.-nr.: 290398 6-8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Samlet længde Li alt 150 mm
    L1 50 mm
    Skærholder-⌀ D1 15 mm
    Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 290398 6-8
    EAN/GTIN 4045197882172
    Producentnummer 290398 6-8

    Betegnelse

    Udførelse:

    Af aluminium med praktisk sekskantet skaft til nem brug.

    Anvendelse:

    Til sikker og nem efterslibning af skæreforsatserne med en slibesten.

    Passer til:

    Skæreforsatser nr. 290336290379.

    Passer til:

    Skæreforsats nr. 290360290379: Str. 6 - 8
    Skæreforsats nr. 290336: Str. 14; 17
    Skæreforsats nr. 290346: Str. 17

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven