Notskæreforsats uden fas P9 8 mm

Art.-nr.: 290370 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
137 styk på lager

Vælg variant og styktal

til notbredde m (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    til notbredde m 8 mm
    Belægning TiN
    Til pasningsnøjagtighed P9
    Skærbredde w 7,985 mm
    Notdybde t 4,5 mm
    Skærtykkelse b 9 mm
    Skæremateriale HSS
    Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 290370 8
    EAN/GTIN 4045197881595
    Producentnummer 290370 8

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    GG (G)
    K
    CuZn
    N
    Grafit, GFK, CFK
    N
    Olie
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med TiN-belægning.
    Egnet til efterslibning.

    Anvendelse:

    Til fremstilling af noter iht. DIN 6885, DIN 138 og fabriksstandarder.
    Til notbredder med tolerance JS9 anvendes skæreforsatser med tolerance H7.

    Bemærk:

    • Specialstørrelser (notbredder) kan leveres på forespørgsel.
    • Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.

    Fra en notbredde på 16 mm er det absolut nødvendigt med to arbejdsgange. Den første arbejdsgang skal udføres med ca. den halve notbredde (f.eks. 10 mm ved en notbredde på 18 mm).

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven