{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ | 16 mm | |
Indvendig køling | ja | |
egnet til notbredde m | 6; 8 mm | |
Nyttelængde L1 | 39 mm | |
Skærholder-⌀ D1 | 16 mm | |
Midterforskydning L3 | 9 mm | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 17,49 mm; 17,85 mm | |
Skrue | 290399 2 | |
Skaftlængde Ls | 40 mm | |
Skaft | Kombiskaft | |
Produkttype | Not- og profilstødningsværktøj |
Artikelnummer | 290357 6 | |
EAN/GTIN | 4062406099305 | |
Producentnummer | 290357 6 |