Notstødholder, standard ⌀ DS 20 mm 8 mm

Art.-nr.: 290354 8
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

fra notbredde m (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaft-⌀ 20 mm
    Indvendig køling ja
    egnet til notbredde m 8 mm
    Nyttelængde L1 68 mm
    Skærholder-⌀ D1 20 mm
    Midterforskydning L3 11 mm
    Mindste forborings-⌀ Dmin 21,7 mm
    Skrue 290399 2
    Skaftlængde Ls 50 mm
    Skaft Kombiskaft
    Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 290354 8
    EAN/GTIN 4045197926708
    Producentnummer 290354 8

    Betegnelse

    Advarsel:

    Anvend altid minimumsforborings-⌀ svarende til notbredden (f.eks. til notbredde 14 mm = minimumsforborings-⌀ 38,22 mm).

    Bemærk:

    • Enkelte holderstørrelser er egnet til forskellige notbredder. I disse tilfælde skal der altid helst bruges den optimale kombination af holder og skæreforsats (identisk størrelse) til maks. stabilitet.
    • På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.
    • Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven