{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ | 16 mm | |
Indvendig køling | nej | |
egnet til notbredde m | 5 mm | |
Nyttelængde L1 | 37 mm | |
Skærholder-⌀ D1 | 12 mm | |
Midterforskydning L3 | 6,35 mm | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 12,82 mm | |
Skrue | 290399 1 | |
Skaftlængde Ls | 30 mm | |
Skaft | EWS + Benz | |
Produkttype | Not- og profilstødningsværktøj |
Artikelnummer | 290351 5 | |
EAN/GTIN | 4062406099510 | |
Producentnummer | 290351 5 |