Notstødholder til notstød-apparater Skaft EWS + Benz 3 mm

Art.-nr.: 290351 3
Rabat
1188,86 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 16 mm
Indvendig køling nej
egnet til notbredde m 3 mm
Nyttelængde L1 28 mm
Skærholder-⌀ D1 7,8 mm
Midterforskydning L3 4,2 mm
Mindste forborings-⌀ Dmin 8,36 mm
Skrue 290399 1
Skaftlængde Ls 30 mm
Skaft EWS + Benz
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290351 3
EAN/GTIN 4062406099497
Producentnummer 290351 3

Betegnelse

Advarsel:

Anvend altid minimumsforborings-⌀ svarende til notbredden (f.eks. til notbredde 14 mm = minimumsforborings-⌀ 38,22 mm).

Bemærk:

  • Enkelte holderstørrelser er egnet til forskellige notbredder. I disse tilfælde skal der altid helst bruges den optimale kombination af holder og skæreforsats (identisk størrelse) til maks. stabilitet.
  • På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.
  • Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    fra notbredde m (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven