Notstødholder til notstød-apparater Skaft EWS + Benz 4 mm

Art.-nr.: 290351 4
Rabat
1203,90 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager

Vælg variant og styktal

fra notbredde m (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 16 mm
Indvendig køling nej
egnet til notbredde m 4; 5 mm
Nyttelængde L1 37 mm
Skærholder-⌀ D1 10 mm
Midterforskydning L3 5,35 mm
Mindste forborings-⌀ Dmin 10,71 mm; 10,91 mm
Skrue 290399 1
Skaftlængde Ls 30 mm
Skaft EWS + Benz
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290351 4
EAN/GTIN 4062406099503
Producentnummer 290351 4

Betegnelse

Advarsel:

Anvend altid minimumsforborings-⌀ svarende til notbredden (f.eks. til notbredde 14 mm = minimumsforborings-⌀ 38,22 mm).

Bemærk:

  • Enkelte holderstørrelser er egnet til forskellige notbredder. I disse tilfælde skal der altid helst bruges den optimale kombination af holder og skæreforsats (identisk størrelse) til maks. stabilitet.
  • På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.
  • Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven