{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ | 32 mm | |
Indvendig køling | ja | |
egnet til firkant | 38 mm - 50 mm | |
Nyttelængde L1 | 140 mm | |
Skærholder-⌀ D1 | 35 mm | |
Midterforskydning L3 | 20,5 mm | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 38 mm | |
Skrue | 290399 3 | |
Skaftlængde Ls | 100 mm | |
Skaft | Kombiskaft | |
Produkttype | Not- og profilstødningsværktøj |
Artikelnummer | 290334 38 | |
EAN/GTIN | 4062406352301 | |
Producentnummer | 290334 38 |