{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ | 32 mm | |
Indvendig køling | ja | |
egnet til firkant | 27 mm - 37 mm | |
Nyttelængde L1 | 100 mm | |
Skærholder-⌀ D1 | 25 mm | |
Midterforskydning L3 | 14,5 mm | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 27 mm | |
Skrue | 290399 3 | |
Skaftlængde Ls | 100 mm | |
Skaft | Kombiskaft | |
Produkttype | Not- og profilstødningsværktøj |
Artikelnummer | 290334 27 | |
EAN/GTIN | 4045197965462 |