Profilskæreforsats Firkant, TiN, fra firkant: 17mm

Art.-nr.: 290336 17
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager

Vælg variant og styktal

fra firkant (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Profil Firkant
egnet til firkant 17 mm - 19 mm
Belægning TiN
Skæremateriale HSS
min. nøglevidde 17 mm
Maks. størrelse 19 mm
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290336 17
EAN/GTIN 4062406352332
Producentnummer 290336 17

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG (G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med TiN-belægning.
Egnet til efterslibning.

Passer til:

Profilstødholder nr. 290330290334.

Bemærk:

  • Profilskæreforsatserne kan anvendes til et firkant- eller sekskantområde (se produkttabel).
  • Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven