{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til rouletteringsprofil | RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15° | |
til rouletterings-⌀ d1 | 25 mm | |
til rouletteringsbredde b | 6 mm | |
til rouletteringsborings-⌀ d2 | 8 mm | |
Arbejdsområde | 10 mm - 300 mm | |
HM-bøsning, dækskive, skrue | 299920 7 | |
Produkttype | Rouletteringsværktøj |
Artikelnummer | 290231 25 | |
EAN/GTIN | 4030741902109 | |
Producentnummer | 31000007 |