ECO-rouletteringsfræseværktøjer højre 20 mm

Art.-nr.: 290231 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Til rouletteringsprofil: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til rouletteringsprofil RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
til rouletterings-⌀ d1 25 mm
til rouletteringsbredde b 6 mm
til rouletteringsborings-⌀ d2 8 mm
Arbejdsområde 10 mm - 300 mm
HM-bøsning, dækskive, skrue 299920 7
Produkttype Rouletteringsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290231 20
EAN/GTIN 4030741902116
Producentnummer 31000008

Betegnelse

Udførelse:

Gevindstifter i skaftet til frivinkelkorrektion.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven