ECO-rouletteringsfræseværktøjer højre, Skaftstørrelse: 16mm

Art.-nr.: 290231 16
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Til rouletteringsprofil: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til rouletteringsprofil RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
til rouletterings-⌀ d1 15 mm
til rouletteringsbredde b 4 mm
til rouletteringsborings-⌀ d2 8 mm
Arbejdsområde 3 mm - 50 mm
HM-bøsning, dækskive, skrue 299920 6
Produkttype Rouletteringsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290231 16
EAN/GTIN 4030741901232
Producentnummer 31000005

Betegnelse

Udførelse:

Gevindstifter i skaftet til frivinkelkorrektion.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven