C6 GHDR-8 Værktøjsholdere til udvendig bearbejdning til notdrejning, indstiksdrejning og afstikning med CAMFIX-grænseflade

Art.-nr.: 2899298
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2899298
EAN/GTIN 7291075104134
Producentnummer 2899298
L-nummer L23920 1396

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm, skærebredde maks. (CWX) 8,4 mm, skærebredde min. (CWN) 7 mm, samlet længde (OAL) 108 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 25 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 8,4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 7 mm
  • Funktionsbredde (WF) 30 mm
  • Samlet længde (OAL) 108 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Tilbehør

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven