THDL 3232-20T38 Holder til brede platter til notfræsning (20 mm).

Art.-nr.: 2861041
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2861041
EAN/GTIN 7291075083675
Producentnummer 2861041
L-nummer L23920 858

Betegnelse

Beskrivelse:

Rille-/drejeværktøjsholder, samlet længde (OAL) 170 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 38 mm
  • Funktionsbredde (WF) 23,3 mm
  • Hovedlængde (LH) 50 mm
  • Samlet længde (OAL) 170 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm
  • Skaftbredde (B) 32 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven