TGDR 2020-3M Værktøjsholdere til udvendig bearbejdning

Art.-nr.: 2850087
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TOP-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2850087
EAN/GTIN 7291075074987
Producentnummer 2850087
L-nummer L23920 2445

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræse-/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 3 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet længde (OAL) 125 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 7,5 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 3 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Funktionsbredde (WF) 18,7 mm
  • Hovedlængde (LH) 30,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 125 mm
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TOP-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven