TGIL 20C-3 Borestænger til indstik og notdrejning med indvendig kølemiddeltilførsel til sintrede TOP-GRIP-skæreplader

Art.-nr.: 2850064
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie TOP-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2850064
    EAN/GTIN 7291075075496
    Producentnummer 2850064
    L-nummer L23920 2398

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikker/drejeværktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, skærebredde maks. (CWX) 3 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet længde (OAL) 180 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 5,5 mm
    • Skærebredde maks. (CWX) 3 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
    • Funktionsbredde (WF) 14,2 mm
    • Hovedlængde (LH) 32 mm
    • Dmin afstivning 25 mm
    • Samlet længde (OAL) 180 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "TOP-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven