TGMF 304 IC8250 Tosidede skær til udvendig og indvendig bearbejdning

Art.-nr.: 6450102
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6450102
EAN/GTIN 7291075075830
Producentnummer 6450102
L-nummer L23940 1085

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 10,3 mm, skærebredde (CW) 3 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 10,3 mm
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 13,55 mm
  • Dmin afstivning 20,5 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven