Tang/skruetrækker-sortiment i. i-BOXX 72

Art.-nr.: 2836149
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 2836149
EAN/GTIN 4010886939635
Producentnummer 2836149

Betegnelse

Beskrivelse:

I GEDORE i-BOXX-72 nr. Mål på 1101 l
: B 367 x D 316 x H 72 mm

Egenskab:

  • Opbevaring: i-BOXX
  • Samlet bredde [mm]: 367 mm
  • Samlet højde [mm]: 72 mm
  • Samlet længde [mm]: 316 mm
  • Materiale: ABS plast
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven