Universaltang 10″, 15-vejs justerbar, dyppeisoleret

Art.-nr.: 6416180
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6416180
EAN/GTIN 4010886641613
Producentnummer 6416180

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN ISO 8976 form C
Med gennemgående samling og klemsikring
Fejljustering ved hjælp af trykknap
Nr. 142 10 = 15-vejs justerbar
Push-knap enhåndsjustering med stor betjeningsflade
Slankt tanghoved til svært tilgængelige steder
Lange tangkæber
Offsettede gribeflader, selvspændende på møtrikker og rør
GEDORE krom-vanadium specialstål
Tænder induktivt hærdet
Version TL = stålgrå, med blå dyppede skridsikre håndtag
Spændebredde 38 mm

Egenskab:

  • Antal indstillingspositioner: 15
  • Kæbeform: flade kæber
  • Kæbelængde L3 [mm]: 39 mm
  • Samlingstyper [mm]: gennemgående led
  • Samlet bredde [mm]: 58 mm
  • Samlet højde [mm]: 18 mm
  • Samlet længde [mm]: 255 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
  • Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
  • Hovedbredde 1 [mm]: 48,0 mm
  • Hovedtykkelse T1 [mm]: 7,5 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Overflade: stål, grå
  • Spændebredde [mm]: 38 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven