Sortiment af indvendige udtræk, i 2/2 L-BOXX 136-modul

Art.-nr.: 2836025
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Toarmet aftrækker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2836025
    EAN/GTIN 4010886939475
    Producentnummer 2836025
    L-nummer L60160 4076

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Til indvendig Ø 12 - 35 mm
    Til ekstremt tætsiddende kuglelejer, ringe, bøsninger og Simmerrings®
    Med glidehammer 1,7 kg og modstøtte
    Nr. 1100 CT2-1. 30 til eftermontering af eksisterende L-BOXX® 136
    Med kontrolværktøjsindsats til hurtig identifikation af manglende værktøj
    Værktøjet er helt forsænket i skummet, så den fyldte indsats kan stables
    Indsatsen kan bruges i skuffer med minimumsmål 400 x 310 x 60 mm

    Egenskab:

    • Samlet bredde [mm]: 310 mm
    • Samlet højde [mm]: 60 mm
    • Samlet længde [mm]: 357 mm
    • Spændebredde indvendigt aftræk a2 (min.) [mm]: 12 mm
    • Spændebredde indvendig aftræk a2 (max.) [mm] [mm]: 35 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Spændebeslag til rådighed: ingen
    • Vendbare arme fås: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven