Indvendig udtræk 19-25 mm

Art.-nr.: 8013480
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Indvendig aftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8013480
EAN/GTIN 4036976105315
Producentnummer 8013480
L-nummer L60160 1042

Betegnelse

Beskrivelse:

Til ekstremt tætsiddende kuglelejer, ringe, bøsninger og Simmerrings®
Arbejdsmetode:
Indsæt den indvendige udtrækker i lejet og skru spindlen i. De skarpe ender af skallerne presser sig ind bag den del, der skal udtages. Først derefter sættes modtagelementet på. Juster fødderne parallelt med spindlen og opretter dermed en stiv enhed
Designet kan afvige fra billedet
Kan bruges både med glidehammer eller modstøtte.

Egenskab:

  • Tilslutningsgevind: M10
  • Modstøtte [mm]: 1.36/1
  • Samlet bredde [mm]: 28 mm
  • Samlet højde [mm]: 28 mm
  • Samlet længde [mm]: 123 mm
  • Slidehammer: 1.35/2
  • Bredde på tværs af flader [mm: 13 mm
  • Spredningsområde (min./max.): 19-25
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Tilgængelige 3D-data: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven