Modstøtte til 1.30/0 - 1.30/5

Art.-nr.: 8016580
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Modhold

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 8016580
    EAN/GTIN 4036976105599
    Producentnummer 8016580
    L-nummer L60160 1043

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Betjeningsmetode:
    Sæt tællerstøtten på huset, og skru spindlen på spindlen på den indvendige udtrækker. Hold fast i knækleddet, og træk lejet ud ved at stramme møtrikken.

    Egenskab:

    • Tilslutningsgevind på fremføringsskruen: M10
    • til indvendig udtrækker:
      • 1.30/0 - 1.30/5
      • 1.34/1 - 1.34/4
    • Bredde på tværs af flader [mm: 27 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Spændebeslag til rådighed: ingen
    • Vendbare arme fås: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven