CGFG 51-440L-P8 Klingebærer til aksial bearbejdning med 8 mm skæreplader

Art.-nr.: 2801437
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801437
EAN/GTIN 7291075200515
Producentnummer 2801437
L-nummer L23920 1276

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 100 mm, skærebredde (CW) 8 mm, samlet længde (OAL) 230 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 700 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 440 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 100 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 8 mm
  • Samlet længde (OAL) 230 mm
  • Skafthøjde (H) 52,6 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven