• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

CGPAD 4R-T22 Adapter til CUT-GRIP-skæreplader

Art.-nr.: 2801216
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801216
EAN/GTIN 7291075166408
Producentnummer 2801216
L-nummer L23920 282

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 5 mm, skærebredde min. (CWN) 4 mm, samlet længde (OAL) 47,7 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 22 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 3,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 47,7 mm
  • Skafthøjde (H) 30 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven