GEHIUR 12U Borestænger til afstikning og notning med indvendig kølemiddeltilførsel

Art.-nr.: 2801201
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801201
EAN/GTIN 7291075163162
Producentnummer 2801201
L-nummer L23920 1895

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, maks. skærebredde (CWX) 3,2 mm, samlet længde (OAL) 125 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 2 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm
  • Funktionsbredde (WF) 8,7 mm
  • Hovedlængde (LH) 20 mm
  • Dmin afstivning 14 mm
  • Samlet længde (OAL) 125 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven