GAIL 32-5 Adaptere til indvendig rillestegning og udsparingsdrejning

Art.-nr.: 2801073
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801073
EAN/GTIN 7291075303711
Producentnummer 2801073
L-nummer L23920 1243

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 6,4 mm, skærebredde min. (CWN) 4,5 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 5 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 6,4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4,5 mm
  • Funktionsbredde (WF) 5,2 mm
  • Dmin afstivning 32 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven