GHDR 25-P8 Værktøjsholdere til udvendig bearbejdning til indstikning, udfræsning og afstikning

Art.-nr.: 2801030
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801030
EAN/GTIN 7291075056662
Producentnummer 2801030
L-nummer L23920 2923

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 10 mm, skærebredde min. (CWN) 7 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 16,5 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 10 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 7 mm
  • Funktionsbredde (WF) 21,8 mm
  • Hovedlængde (LH) 35,7 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven