MGCH 09C Værktøj til aksial rillestegning til GFQR-skæreplader med Dmin 12 - Dmax 19 mm rilledybde

Art.-nr.: 2800997
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie CHAMGROOVE
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2800997
    EAN/GTIN 7291075160703
    Producentnummer 2800997
    L-nummer L23920 2818

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Aksial indstikning/drejning Værktøjsholder, samlet længde (OAL) 83,5 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9 mm
    • Retning (HÅND) neutral
    • Funktionsbredde (WF) 5,5 mm
    • Dmin afstivning 12 mm
    • Samlet længde (OAL) 83,5 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven