GFQR 12-1.50-0.20 IC528 Udskiftelige skær med skruespænding til massive hårdmetalborestænger med IK.

Art.-nr.: 6403053
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6403053
EAN/GTIN 7291075122701
Producentnummer 6403053
L-nummer L23940 1071

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial notning / drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 2,5 mm, skærebredde (CW) 1,5 mm, skærepladelængde (INSL) 9 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 17 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 12 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 2,5 mm
  • Skærebredde (med uret) 1,5 mm
  • Funktionsbredde (WF) 5,5 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 9 mm
  • Maks. Aksial indstikning (FFG(max)) 0,04 mm/rev.
  • Min. Indstikning (FFG(min)) 0,01 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven