GFQR 12-2.50-0.20 IC528 Udskiftelige skær med skruespænding til massive hårdmetalborestænger med IK.

Art.-nr.: 6403054
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6403054
    EAN/GTIN 7291075122718
    Producentnummer 6403054
    L-nummer L23940 1088

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Aksial rilleskæring/drejning, skæredybde, maks. (CDX) 3 mm, skærebredde (CW) 2,5 mm, skærepladelængde (INSL) 9 mm

    Egenskab:

    • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 19 mm
    • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 13 mm
    • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 3 mm
    • Skærebredde (med uret) 2,5 mm
    • Funktionsbredde (WF) 5,5 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 9 mm
    • Maks. Aksial indstikning (FFG(max)) 0,05 mm/rev.
    • Min. Indstikning (FFG(min)) 0,02 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven