• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

MG 12-11C25 Borestang til indvendig notning og gevinddrejning, Dmin 8 mm.

Art.-nr.: 2800909
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CHAMGROOVE
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2800909
EAN/GTIN 7291075102802
Producentnummer 2800909
L-nummer L23920 72

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Værktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, skærebredde maks. (CWX) 3 mm, skærebredde min. (CWN) 0,5 mm, samlet længde (OAL) 92,5 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 2,3 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 3 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 0,5 mm
  • Funktionsbredde (WF) 6,7 mm
  • Dmin afstivning 11 mm
  • Samlet længde (OAL) 92,5 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven