MG 12-08C23 Borestang til indvendig notning og gevinddrejning, Dmin 8 mm.

Art.-nr.: 2800899
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie CHAMGROOVE
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2800899
    EAN/GTIN 7291075102789
    Producentnummer 2800899
    L-nummer L23920 4

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikker/drejeværktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, skærebredde maks. (CWX) 3 mm, skærebredde min. (CWN) 0,5 mm, samlet længde (OAL) 92 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 1,5 mm
    • Skærebredde maks. (CWX) 3 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 0,5 mm
    • Funktionsbredde (WF) 4,8 mm
    • Dmin afstivning 8 mm
    • Samlet længde (OAL) 92 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven