GIQR 8-2.50-0.20 IC528 Enkeltsidede præcisionsskæreskiver til indvendig notning og drejning

Art.-nr.: 6403734
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6403734
EAN/GTIN 7291075102635
Producentnummer 6403734
L-nummer L23940 607

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræse-/drejeplatter, maks. skæredybde (CDX) 1,5 mm, maks. skærebredde (CW) 2,5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 1,5 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,5 mm
  • Dmin afstivning 8 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven