GIQR 8-A18-0.15 IC528 Skær til indvendig formdrejning og boring

Art.-nr.: 6402676
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6402676
    EAN/GTIN 7291075108439
    Producentnummer 6402676
    L-nummer L23940 112

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstik/drejeplatter, skæredybde, maks. (CDX) 1,6 mm, skærebredde (CW) 3 mm

    Egenskab:

    • Spanformer M
    • Hovedfrigangsvinkel (AN) 18 grader
    • Hjørneradius (RE) 0,15 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 1,6 mm
    • Skærebredde (med uret) 3 mm
    • Dmin afstivning 7,8 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven