GHDKR 32-8 Værktøjsholdere til indvendig og udvendig bearbejdning til profildrejning af aluminiumsfælge

Art.-nr.: 2800708
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2800708
EAN/GTIN 7291075056181
Producentnummer 2800708
L-nummer L23920 620

Betegnelse

Beskrivelse:

Rille-/drejeværktøjsholder, samlet længde (OAL) 170 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 19 mm
  • Funktionsbredde (WF) 40 mm
  • Hovedlængde (LH) 44 mm
  • Samlet længde (OAL) 170 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm
  • Skaftbredde (B) 32 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven